半袖ポロシャツ

半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11半袖ポロシャツ - SK11

吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。
吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。
胸ポケット付きです。
襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。
襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾タイプ半袖衿幅(cm)5仕様胸ポケット付き
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
身長(cm)
身丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
アームホール(cm)
袖丈(cm)
袖口幅(cm)
天幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63277796M-BLK-1P ブラック1枚ブラックM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277814L-BLK-1P ブラック1枚ブラックL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277839LL-BLK-1Pブラック1枚ブラックLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
632778573L-BLK-1Pブラック1枚ブラック3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277875M-NVY-1P ネイビー1枚ネイビーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277893L-NVY-1P ネイビー1枚ネイビーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277918LL-NVY-1Pネイビー1枚ネイビーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
632779363L-NVY-1Pネイビー1枚ネイビー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277954M-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277979L-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277997LL-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
632780153L-WHT-1P ホワイト1枚ホワイト3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63277805M-BLK-3P ブラック1セット(3枚)ブラックM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
取扱い終了
返品不可
63277823L-BLK-3P ブラック1セット(3枚)ブラックL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63277848LL-BLK-3Pブラック1セット(3枚)ブラックLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
取扱い終了
返品不可
632778663L-BLK-3Pブラック1セット(3枚)ブラック3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
取扱い終了
返品不可
63277884M-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)ネイビーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
取扱い終了
返品不可
63277909L-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)ネイビーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63277927LL-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)ネイビーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
取扱い終了
返品不可
632779453L-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)ネイビー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
取扱い終了
返品不可
63277963M-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
取扱い終了
返品不可
63277988L-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63278006LL-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
取扱い終了
返品不可
632780243L-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイト3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
取扱い終了
返品不可
63278033M-BLU-1P ブルー1枚ブルーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
取扱い終了
返品不可
63278049M-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.52314.517
オープン
取扱い終了
返品不可
63278058L-BLU-1P ブルー1枚ブルーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63278067L-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.52415.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63278076LL-BLU-1P ブルー1枚ブルーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
取扱い終了
返品不可
63278085LL-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.52517.518
オープン
取扱い終了
返品不可
632780943L-BLU-1P ブルー1枚ブルー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
取扱い終了
返品不可
632781033L-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.52518.519
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする