曜日別特売

レターケース

レターケース - アイリスオーヤマレターケース - アイリスオーヤマ

オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
落ち着いたワントーンカラーでA4ファイルぴったりサイズになっております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252材質本体/ポリプロピレン、引き出し/スチロール樹脂、ゴム足/エラストマーサイズA4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66289783LCJ-4D1セット(4台)1370239×312×38234×310×82-4
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63278794LCJ-4D1台1370239×312×38234×310×82-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
66289774LCJ-4D1セット(4台)1370239×312×38234×310×82-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66289799LCJ-5M1セット(4台)1400--239×312×385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66289808LCJ-5M1セット(4台)1400--239×312×385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63278785LCJ-4D1台1370239×312×38234×310×82-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63278803LCJ-5M1台1400--239×312×385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63278819LCJ-5M1台1400--239×312×385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63278794LCJ-4D66289783LCJ-4DLCJ-4D レターケース アイリスオーヤマ 66289783レターケースアイリスオーヤマ1セット(4台)
7,298
税込8,028
内容量に違いがあります
66289774LCJ-4D26645368LCJ-4DLCJ-4D レターケース 4台セット アイリスオーヤマ 26645368レターケース 4台セットアイリスオーヤマ1セット(4台)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66289799LCJ-5M21793178LCJ-5MLCJ-5M レターケース アイリスオーヤマ 21793178レターケースアイリスオーヤマ1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66289808LCJ-5M21793178LCJ-5MLCJ-5M レターケース アイリスオーヤマ 21793178レターケースアイリスオーヤマ1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする