アイリスオーヤマ
ウッドトップデスクチェスト カラータイプ
【2色×2サイズ】オフィスでの机上の整理整頓に便利なウッドトップデスクチェストです。
オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木天板を採用しています。
段数
3
材質
本体/ポリプロピレン、天板/プリント紙化粧繊維板
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63278828
WTDC-430RF
アッシュブラウン/アイボリー
262×331×269
1820
668×529×275
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
63278846
WTDC-W430RF
アッシュブラウン/アイボリー
366×263×269
1876
745×525×275
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
63278837
WTDC-430RF
アッシュグレー/グレー
262×331×269
1820
668×529×275
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
63278855
WTDC-W430RF
アッシュグレー/グレー
366×263×269
1876
745×525×275
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください