木製フロアケース

木製フロアケース - アイリスオーヤマ木製フロアケース - アイリスオーヤマ木製フロアケース - アイリスオーヤマ木製フロアケース - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

オフィスで整理整頓に便利なフロアケースです。オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木目を採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×350×700質量(g)10500耐荷重(kg)浅引出:1.5/全体:16材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、引出:スチロール、キャスター:ポリプロピレン樹脂種類引出し棚段数浅型13段収納サイズA4なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278864MFE-7130アッシュブラウン/クリアブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63278873MFE-7130アッシュグレー/クリアブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-07
用途: 書類、領収書、請求書等の整理整頓
運輸・通信業

とてもオシャレなケースでした!部屋のインテリアにもよく合い、机の下にもピッタリ入りました!引き出しが透明ではなく、半透明のようなブラックのプラスチックで、中の書類が見えないところもとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする