曜日別特売

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。
指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。
薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。
トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)
手棒溶接機能も搭載。

用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63279458SAYI-80N1台ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ
83,700
63,980
70,378(税込)
当日出荷
20616201SAYI-80NPF1セット溶接機:SAYI-80N、軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤー:0.8Φ×0.8Kg(PF-01)、ハンマーヘッドブラシ(P-834)
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】100Vフラッグシップモデル!SAYI-80N アーキュリー80NOVA
この動画は、28が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63279458
2022-07-26
用途: ステンレスの溶接 他

いまいち設定の数字の設定が分からない。半自動よりアーク溶接の法がうまくいく。
慣れるまでは時間かかりそう

5が参考にしています
対象商品 : 63279458
2021-07-18
用途: 製作・補修
その他業種

初代アーキュリーを買ってがっかりした思い出があるんですが。この新型の性能は別もんです。
アーク棒とか今まで使っていたのは何だったのかって程、あっさり作業を終えてしまえます。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする