スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ)

スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ) - STATUSUNI(ステータスユニ)

立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト
レッチ(伸縮性)ワークパンツです。
ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、
各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。
ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。
これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。

用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。セット内容伸縮性カーゴスラックス種別カーゴスラックス材質綿混グレー混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3機能ストレッチ生地伸縮性T/Cツイル材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)内容量1本
注意
※洗濯液温は40 ℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来ます。
※塩素系及び酸素系漂白剤の使用はしないで下さい。
※タンブル乾燥(ドラム式洗濯乾燥機)には対応しておりません。
※アイロンは必ず当て布をして行わないと表面がテカテカになってしまいます。
※ドライクリーニング(弱石油系溶剤)対応商品です。
全8種類を絞り込む
サイズ
適応胴囲(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632806398204S67~75
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
632806488204M73~81
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
632806578204L79~87
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
632806668204LL85~93
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328067582043L91~99
オープン
4,090
4,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328068482044L97~105
オープン
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328069382045L101~111
オープン
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328070982046L107~117
オープン
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする