クラシカルキャップ

クラシカルキャップ - STATUSUNI(ステータスユニ)クラシカルキャップ - STATUSUNI(ステータスユニ)クラシカルキャップ - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

頭髪や地肌に直接触れるからこそ、素材であるコットンの質と被った時のサイズ感に拘りました。
大きさの心配をしなくても良いフリーサイズと 深すぎず浅すぎないサイズ感。
男性から女性まで多くの方にお使い頂きたいという願いから56~60cmを採用しました。

用途防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロ型ベースボールキャップサイズフリー混率(%)綿100機能防暑、防寒、防砂頭囲(cm)56~60内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632807794083ブラック
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
632807884081ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63280788
2022-10-15
用途: 屋外作業時
サービス業

56cmからのフリーサイズという事で購入したが、サイズが3Lだったのでブカブカ。しかも返品不可という事で泣き寝入り状態。
せめて返品不可ならば商品説明と一致した商品を届けてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする