作業用透湿性レインウェア

作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)作業用透湿性レインウェア - STATUSUNI(ステータスユニ)

業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。

用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000材質(表)ナイロンセット内容透湿性レインウェア内容量1着
注意
※素材の都合上、火気や熱源のそばで乾燥を行いますと縮んでしまいます。
※透水性レインウェアのお手入れの方法は「濡らした後は乾燥」と「汚れは洗い流す」が基本になります。
※洗濯機の設定は「手洗い」または「ドライコース」にて優しくお願い致します。
※撥水効果の低下が気になり始めましたら防水スプレー/撥水スプレーより強力な水浸し系の撥水剤を推奨します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
上着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
ズボン丈(cm)
腰囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632808064113ホワイト5L185~1909214310112313489
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808154113ホワイト4L180~185871399912012888
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808244113ホワイト3L175~180831279111411881
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808334113ホワイトLL170~175791238811111279
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808494113ホワイトL165~170761208610810876
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808584113ホワイトM160~165731168410510474
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808674113ホワイトS155~160701128210210072
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808764121蛍光グリーン3L175~180831279111411881
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808854121蛍光グリーンLL170~175791238811111279
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632808944121蛍光グリーンL165~170761208610810876
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632809034121蛍光グリーンM160~165731168410510474
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
632809194121蛍光グリーンS155~160701128210210072
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする