半袖コンプレッションウェアTシャツ

半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)半袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着機能吸汗速乾セット内容半袖コンプレッションウェア内容量1着
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6328255620001ブルーS648737半袖22
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328256520001ブルーM679339半袖22
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328257420001ブルーL709940半袖23
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328258320001ブルーLL7210541半袖23
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328259920008ホワイトS648737半袖22
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328260820008ホワイトM679339半袖22
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328261720008ホワイトL709940半袖23
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328262620008ホワイトLL7210541半袖23
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328263520001ブルー3L7411142半袖24
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328264420001ブルー4L7611743半袖24
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328266920008ホワイト3L7411142半袖24
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328267820008ホワイト4L7611743半袖24
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328268720008ホワイト5L7612345半袖25
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328265320001ブルー5L7612345半袖25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63282608
2022-07-14
用途: 普段着、肌着として。
製造業

普段着、肌着として白を購入しました。
肩の薄水色のラインが透けそうなのでカッターシャツの下に着るのは避けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする