日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト)

日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

日本製ならではの素材の品質と仕上がりの良さ、合皮ならではの利便性を追求した2つ穴の作業ベルトです。
雨や水飛沫等がかかるような現場でも使用でき、濡れた場合にもすぐに乾く利便性と耐久性は作業用帯革
として外せない条件だと言えます。
2つ穴:ダブルピンによる固定は作業する者への安定した保持力を発揮します。

用途胴部に締める帯、装飾セット内容作業帯革ベルト(日本製)内容量1本
注意
※石油ストーブ・ファンヒーターをはじめとした暖房器具の近くや直射日光下といった熱源の傍での放置はお止め下さい。
※表面に付着した汚れは水で薄めた中性洗剤等で優しく拭き取るようにお願い致します。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
ベルト幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632827664501ホワイト合皮105402ピン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
632827754501ホワイト合皮120402ピン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
632827844501ホワイト合皮140402ピン
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
632827934501ホワイト合皮160402ピン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828094502ブラック合皮105402ピン
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828184502ブラック合皮120402ピン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828274502ブラック合皮140402ピン
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828364502ブラック合皮160402ピン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828454501ホワイト合皮105502ピン
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828544501ホワイト合皮120502ピン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828634501ホワイト合皮140502ピン
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828794501ホワイト合皮160502ピン
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828884502ブラック合皮105502ピン
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
632828974502ブラック合皮120502ピン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
632829064502ブラック合皮140502ピン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
632829154502ブラック合皮160502ピン
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63282836
2023-12-14
用途: 警備業
その他業種

会社で使っているのと同じなのでよかった。また、買いたいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする