ダニよけシリカ

ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業ダニよけシリカ - トキハ産業
(1件のレビュー)

殺虫成分不使用ダニの気になる所にポンと置くだけ、天然由来のやしい香りの力で増殖抑制率99%以上。
衣類の防虫ケアにも。香料をシリカゲルに含侵させており小さな袋で色々なところに設置可能。食糧庫などにもおすすめ。

用途布団シーツの中、ベットマットの上、 カーペットの下、食糧庫などダニの発生しやすい場所に置いてください。ご使用後、本品を半日ほど天日に干していただくと、除湿剤としてご使用いただけます。材質天然精油、シリカゲル、香料、プロピレングリコール、不織布:PET樹脂寸法(mm)160×70×200容量25包質量(g)130有効期間約90日内容量1袋(25包)
注意
※使用環境により効果の持続期間が異なる場合があります。
※本品は食べ物ではありません
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※おもちゃ箱などに本品を使用する場合、お子様が遊ぶ時は、誤食防止のため、本品を別の手の届かない場所に必ず移しておいてください。
※万一、本品を飲み込んだしまった場合は医師に。
※本品を用途以外に使用しないでください。
※本品は食べ物ではありません。
※使用中、 気分が悪くなった場合は、直ちに使用中止し、換気をしてください。
※設置場所や温度・湿度により効果や持続時間が異なる場合があります。
※摩擦などにより、色移りする恐れがありますので、ご注意ください。
※長期間の保存でシリカゲルの色が変わる場合がありますが、特に効果に問題はありません。
※破棄するときは、市町村の指示に従ってください。
※誤食などの対応のため、使用中はこのパッケージを保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体63280544-グリーンベビーフローラル
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体63280553-パープルアクアグリーン
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダニよけシリカ リニューアル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63280544
2022-07-13
用途: 日本ミツバチ巣箱
農・林・水産業

初めてなのでまだ効果がわからない。
効果があればどんどん使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする