トキハ産業
除菌LIFE
二酸化塩素不使用天然由来香りの力で除菌・ウィルス対策。オフィースやお部屋を除菌の香りの力が広がる。
用途
空間除菌
材質
天然由来香料香料、界面活性剤、ゲル化剤
寸法(mm)
76×36×154
色
ネイビー
質量(g)
110
容量(g)
45
使用の目安
4畳半~6畳に1個
商品タイプ
本体
効果
約60日
内容量
1個(45g)
注意
※外部試験機関による閉鎖空間での試験結果であり、空気の流れや周囲の状況等、実際の使用環境により効果は異なります。
※全てのウイルスや菌を除去出来るものではありません。
※本品は食べ物ではない。
※子供の手が届く所に置 かない。
※用途以外に使わない。
※直射日光の当たる場所や高温多湿0度以下になる場所では使用、 保管しない。
※鼻先で直接吸い込まない。
※内容物が手肌や服についた場合は、すぐに洗い流す。内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る。内容物がついたままだと塗装面 やプラスチックを傷める恐れがある。
※廃棄する時は市町村の指示通りにする。
※商品を使い終わるまでこの箱を捨てないで保管する。
※万一、飲み込んだ場合は水を飲ませ、吐かせる。
※目に入った場合は、洗い流す。
※使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。
※いずれも異常が残る場合は、本品を持参し、 医師に。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63280569
-
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください