バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用

バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用 - トキハ産業バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用 - トキハ産業バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用 - トキハ産業バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用 - トキハ産業

バイオ菌と界面活性剤の力でお風呂や洗面台のパイプの汚れを分解・洗浄すると同時にバイオ菌がパイプ内定着し、目詰まりを防ぐ製品です。
スポンジなどに本品を含ませ、浴槽のお掃除+パイプ洗浄としても使えます。
天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。
界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。
ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。
地球環境にやさしく、防汚機能を持つ、合理性の高い製品です。

使用方法
初めて使う場合は、本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、放置してください。2回目以降は、次の2通りの使い方ができます。
(1)7~10日に1回程度、約30mlを浴槽・浴室や洗面台の排水口に投入し、放置してください。 (臭いや汚れがひどい場合は、60mlを2~3日継続してください。就寝前やお出かけ前にご使用いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えると効果的です。)
(2)浴槽・浴室や洗面台の洗浄剤としてもご使用いただけます。 ぬれたスポンジに適量(3~5ml)を含ませご使用ください。 シャワーなどで洗い流す時に排水パイプの洗浄にも効果があります。(毎日のお掃除にお使いいただければ、より効果的です。)
材質微生物、界面活性剤、消臭剤、香料寸法(mm)60×60×195ブルー容量(mL)400質量(g)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本(400mL)
注意
※本品は食べ物ではない。
※子供の手が届く所に置かない。
※用途以外に使わない。直射日光の当る場所や高温多湿、0度以下になる場所では保管しない。
※薬液が手肌や服についた場所では保管しない。
※薬液が手肌や服についた場合は洗い流す。薬液が床や机上についた場合は直ぐ拭き取る。
※応急処置
※万一、飲んだ場合は水を飲ませ、吐かせる。
※目に入った場合は、洗い流す。
※使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。いずれも異常が残る場合は、本品を持参し医師に。
※微生物の働きを利用しているため、強酸性や強アルカリ性の洗剤との併用はお避け下さい。ご使用された場所は使用方法の最初からやり直してください。
※微生物を使用しているため、沈殿物が生じたり、色や臭いが変わる恐れがありますが、品質には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63280587-
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする