曜日別特売

バイオサイクル トイレ用

バイオサイクル トイレ用 - トキハ産業バイオサイクル トイレ用 - トキハ産業バイオサイクル トイレ用 - トキハ産業バイオサイクル トイレ用 - トキハ産業バイオサイクル トイレ用 - トキハ産業

トイレの汚れや臭い、特に見えない部分のパイプまでまるごと効果のある製品
バイオサイクル トイレ用は、バイオ菌と界面活性剤の力でトイレの汚れを分解・洗浄・消臭すると同時にバイオ菌がパイプ内に定着し、目詰まりを防ぐ製品です。
天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。
界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。
ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。
地球環境にやさしく、防汚・防臭機能を持つ、合理性の高い製品です。

用途トイレの便器内は、直接スプレーして下さい。 泡立ちはありません。トイレの便器の外側や床や壁は、トイレットペーパーや布にスプレーし、汚れを拭き取って下さい。拭き取ったトイレットペーパーを流せば、パイプの洗浄にもなります。臭いが気になる所は、直接スプレーするだけで効果があります。成分微生物、界面活性剤、消臭剤、香料寸法(mm)65×90×185グリーン容量(mL)300質量(g)350タイプ本体使用場所トイレ商品タイプスプレー型内容量1本(300mL)
注意
※用途以外に使わない。
※材質により色落ちや変色する恐れがある。目立たない所で試してから使う。
※微生物の働きを阻害するので、強酸性や強アルカリ性の洗浄剤との併用はしない。
※子供の手が届く所に置かない。
※使用後は必ずスプレー部分をOFFにし、直立で保管する。
※直射日光の当たる場所や高温多湿、0度以下になる場所では保管しない。
※手荒れ性の方は、炊事用等の手袋を使用する。
※薬液が手肌についた場合は直ぐに洗い流す。
※万一、飲み込んだ場合は水を飲ませ、吐かせる。
※目に入った場合は、洗い流す。
※使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。
※いずれも異常が残る場合は、本品を持参し、医師に。
※微生物を使用しているため、沈殿物が生じたり、色や臭いが変わる恐れがありますが、品質には問題ございません。
※すべてのニオイや汚れが取れるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63280596-
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする