曜日別特売

WASHLYアウター用

WASHLYアウター用 - トキハ産業WASHLYアウター用 - トキハ産業WASHLYアウター用 - トキハ産業WASHLYアウター用 - トキハ産業WASHLYアウター用 - トキハ産業WASHLYアウター用 - トキハ産業

お洗濯の新習慣!水洗いしない簡単お手入れ!!
エリ・ソデなど汚れの気になる部分に直接スプレーして拭き取るだけです。
「WASHLY アウターウエア用」は、お洗濯しにくいアウターウエア用のお手入れ洗浄剤です。
優しい成分で構成。 スプレーした後、水洗いしなくても着れます。
消臭効果もプラス。洗浄とWの効果で汗などの臭いもスッキリし洗濯感覚を実感できます。
天然由来のグレープフルーツの優しい香りで爽快感を演出します。

用途ダウンやコート水洗いしにくいアウターウエアーの部分洗い洗剤使用方法スプレーをOPENの位置に回します。汚れが気になるエリやそで口に直接スプレーし、固く絞った(乾いた)布で拭き取ります。頑固な汚れは、1分ほど置くと効果的です。材質界面活性剤(1.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物性セラミド、香料、天然精油寸法(mm)46×60×192ネイビー容量(mL)150質量(g)210液性中性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本(150mL)
注意
※用途以外に使わない。
※革、毛皮、和装品には使わない。
※毛、アセテート、キュプラなど水に弱い繊維や水洗い不可の表示があるもの、防水加工がしてあるものは、目立たない所で試してから使う。
※スプレーした後、長時間放置しない。輪ジミの原因になる。
※子供の手が届く所に置かない。
※使用後は必ずストッパーを正面に向け、直立で保管する。
※直射日光の当る場所や高温多湿、0度以下になる場所では保管しない。
※薬液が手肌についた場合は直ぐに洗い流す。
※薬液が床や机上についた場合は直ぐに拭き取る。
※万一、飲んだ場合は水を飲ませ、吐かせる。
※目に入った場合は、洗い流す。
※使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。
※いずれも異常が残る場合は、本品を医師に持参し、医師に。
※天然成分配合のため変色する場合がありますが品質には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63280605-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする