フィリップス
【フィリップス・シェーバー専用】クイッククリーンポッドカートリッジ
フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。
幅(mm)
94
高さ(mm)
54
奥行(mm)
94
本体質量(g)
233
商品タイプ
カートリッジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63282924
CC13/51
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください