【シンプルタイプ】ノーズトリマー

【シンプルタイプ】ノーズトリマー - フィリップス【シンプルタイプ】ノーズトリマー - フィリップス

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。
単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)

幅(mm)28高さ(mm)154奥行(mm)27本体質量(g)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63282967NT1650/17
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする