曜日別特売

【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー

【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー - フィリップス【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー - フィリップス
(3件のレビュー)

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。
ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)

幅(mm)28高さ(mm)155奥行(mm)30本体質量(g)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63282976NT3650/16
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 鼻毛、眉毛のトリムに
マルヨ農園農・林・水産業

以前までは回転式のトリマーを使用しておりましたが、こちらの商品は毛を引っ張れれるような痛みが全くなく、安心して使用できます。
眉毛も簡単に揃えることができるので、今まで眉用のコームとハサミで整えていた時間が大幅に短縮できました!

2025-05-19
用途: 鼻毛カット
お料理 こがみ飲食業

思いのほか音がうるさい、カットされてる感が無い、実際はカットされてますがね。

対象商品 : 63282976
2023-11-09
用途: 鼻毛カット
松田建設業・工事業

痛いとかは無いけど、カットしにくいです。
時間を掛ければ問題無くカットできます。
向きを変えながら地道に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする