フィリップス
【フィリップスシェーバー用】S7000シリーズ用替刃
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)
22
高さ(mm)
6
奥行(mm)
22
本体質量(g)
4
商品タイプ
替え刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283037
SH71/51
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください