電子辞書 医学スタンダードモデル

電子辞書 医学スタンダードモデル - カシオ計算機電子辞書 医学スタンダードモデル - カシオ計算機電子辞書 医学スタンダードモデル - カシオ計算機

医療現場に立つ医師・看護師の実務や、医学部学生の学習をサポート。医学スタンダードモデル。
医学系6コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。
医学スタンダードモデル。
医療の現場で役立つコンテンツが充実
充実の国語系コンテンツ
多彩な英語系コンテンツ

付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約290(電池込み)タイプ医学スタンダードモデル電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時)入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力メモリー容量約500MB電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283256XD-SX5700MED
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする