産業用ギガビットイーサネットスイッチです。HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。RJ-45 x5ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)※ポート1~4のみ