M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980