ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
UL認定品です。
です。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
10本が連なって巻かれています。
幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63302987 | HLTP3I-X12 | 72884097 | HLTP3I-X12 | ![]() | タックタイ(UL承認部品 マルーン) | PANDUIT(パンドウイット) | 1式(100本) | ¥24,980 税込¥27,478 | 内容量に違いがあります。 |