PANDUIT(パンドウイット)
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色
シルバー
引張強度(N)
2670
使用温度範囲(℃)
-80~538
使用場所
屋内外
材質
SUS304
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56141968
MLT2DH-L
1袋(50本)
544
470×7.9×0.25
51
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56142013
MLT4DH-L
1袋(50本)
636
711×7.9×0.25
102
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142056
MLT5DH-L
1袋(50本)
-
864×7.9×0.25
127
オープン
取扱い終了
返品不可
56142083
MLT6DH-Q
1袋(25本)
-
1016×7.9×0.25
152
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください