曜日別特売

Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。

引張強度(N)5339
全10種類を絞り込む
材質
使用温度範囲(℃)
最大結束径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
使用温度範囲(℃)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70381439MLT4DSH-Q1箱(100本)SUS304-80~538102
オープン
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70381448MLT4DSH-Q3161箱(100本)ステンレス(SUS316)-80~538℃102
オープン
98,980
108,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
70381466MLT6DSH-Q3161箱(100本)ステンレス(SUS316)-80~538℃152
オープン
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
70381475MLT8DSH-Q3161箱(100本)ステンレス(SUS316)-80~538℃203
オープン
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
56142022MLT4DSH-Q1袋(25本)SUS304-80~538102
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69504058MLT4DSH-Q3161袋(25本)ステンレス(SUS316)-80~538℃102
オープン
取扱い終了
代替品有
69504112MLT6DSH-Q3161袋(25本)ステンレス(SUS316)-80~538℃152
オープン
取扱い終了
代替品有
69504173MLT8DSH-Q3161袋(25本)ステンレス(SUS316)-80~538℃203
オープン
取扱い終了
代替品有
56142092MLT6DSH-Q1袋(25本)SUS304-80~538152
オープン
取扱い終了
返品不可
56142144MLT8DSH-Q1袋(25本)SUS304-80~538203
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56142022MLT4DSH-Q70381439MLT4DSH-QMLT4DSH-Q Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 70381439Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(100本)
81,980
税込90,178
内容量に違いがあります。
69504058MLT4DSH-Q31670381448MLT4DSH-Q316MLT4DSH-Q316 Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 70381448Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(100本)
98,980
税込108,878
内容量に違いがあります。
69504112MLT6DSH-Q31670381466MLT6DSH-Q316MLT6DSH-Q316 Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 70381466Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(100本)
149,800
税込164,780
内容量に違いがあります。
69504173MLT8DSH-Q31670381475MLT8DSH-Q316MLT8DSH-Q316 Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 70381475Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(100本)
179,800
税込197,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする