曜日別特売

スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-29~82
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
取付方式
材質
寸法(mm)
最大静荷重(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72884018SGABM20-AT-C01箱(100個)-アクリル系粘着テープナイロン 6.619.1×19.1×4.1565屋外・高音タイプ
オープン3,498
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
72884088SGABM30-AT-C01箱(100個)-アクリル系粘着テープナイロン 6.628.4×28.4×6.61250屋外・高音タイプ
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
00521581SGABM30-AT-C0【ワケあり】1箱(100個)※理由あり(未使用・未開封)アクリル系粘着テープナイロン 6.628.4×28.4×6.61250屋外・高音タイプ
オープン5,398
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
63303249SGABM20-AT-C01箱-アクリル系粘着テープナイロン 6.619.1×19.1×4.1565屋外・高音タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63303233SGABM30-AT-C01箱-アクリル系粘着テープナイロン 6.628.4×28.4×6.61250屋外・高音タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63303224SGABM25-AT-C01箱-アクリル系粘着テープナイロン 6.625.4×25.4×5.1998屋外・高音タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
72884079SGABM25-AT-C01箱(100個)-アクリル系粘着テープナイロン 6.625.4×25.4×5.1998屋外・高音タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63303249SGABM20-AT-C072884018SGABM20-AT-C0SGABM20-AT-C0 スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 72884018スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)1箱(100個)
3,498
欠品中
税込3,848
内容量に違いがあります。
63303233SGABM30-AT-C072884088SGABM30-AT-C0SGABM30-AT-C0 スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 72884088スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)1箱(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする