JAPPY
LEDダウンライト
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
5.1
6.8
光源色
昼白色
電球色
埋込穴(Φmm)
□100
□125
□150
色温度(K)
2700
5000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
埋込穴(Φmm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283597
LEDD87043N(W)-LS JB
6.8
昼白色
□100
5000
固有:117.6
110
110
76
¥
6,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
63283606
LEDD87040L(W)-LS JB
5.1
電球色
□100
2700
固有:100
110
110
76
¥
4,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
63283615
LEDD87040N(W)-LS JB
5.1
昼白色
□100
5000
固有:117.6
110
110
76
¥
4,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63283667
LEDD87045L(W)-LS JB
6.8
電球色
□150
2700
固有:101.4
178
178
77
¥
9,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
63283633
LEDD87044N(W)-LS JB
6.8
昼白色
□125
5000
固有:117.6
150
150
77
¥
8,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283649
LEDD87041L(W)-LS JB
5.1
電球色
□125
2700
固有:100
150
150
77
¥
5,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283658
LEDD87041N(W)-LS JB
5.1
昼白色
□125
5000
固有:117.6
150
150
77
¥
5,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283676
LEDD87045N(W)-LS JB
6.8
昼白色
□150
5000
固有:117.6
178
178
77
¥
9,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283685
LEDD87042L(W)-LS JB
5.1
電球色
□150
2700
固有:100
178
178
77
¥
7,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283694
LEDD87042N(W)-LS JB
5.1
昼白色
□150
5000
固有:117.6
178
178
77
¥
7,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
63283588
LEDD87043L(W)-LS JB
6.8
電球色
□100
2700
固有:101.4
110
110
76
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
63283624
LEDD87044L(W)-LS JB
6.8
電球色
□125
2700
固有:101.4
150
150
77
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください