曜日別特売

防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ

防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ - 塚本無線

548万画素の超高解像度モデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
高画質監視追求モデル
レンズが一体化したボックス型カメラ
スッキリデザインの屋内用望遠カメラ
商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ
屋内の遠隔操作対応モデル
レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。
最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。
ズーム時のオートフォーカス機能を搭載
広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。
カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能

用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様光学ズーム:約18倍形状BOX型シルバー質量(g)約316(取付金具含む)電源DC12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません)レンズ電動式バリフォーカルレンズ信号形式AHD/CVBS解像度548万画素保証期間1年フォーカス自動使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数850nm/940nm画角水平角度:約10~60度内容量1台
注意
※このカメラは400万画素・500万画素のみの出力のため、他の解像度で出力することが出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310014WTW-AB577GE
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする