防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ - 塚本無線

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)

用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個内容量1台
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
※同軸ケーブル(3C以上)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310057WTW-EHDR219YJ
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする