曜日別特売

防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ

防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ - 塚本無線

265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m
940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。
見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載
夜間監視対応モデル
42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能
水平視野角度約32~87度
丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。

仕様監視可能距離:最大約25m形状暗視型質量(g)約500 (取付金具含まず )電源DC12V/約620mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず )レンズCSマウント信号形式AHD解像度265万画素保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個内容量1台
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310267WTW-FAR187HE-94
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする