ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。

用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVCイエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※電池は付属していません。
※幼児の届かない所で保管してください。
※取扱説明書及び製品資料などの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303809-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電子ホイッスル
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする