PIUSI
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new
リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵
渦巻型遠心ポンプ
連続運転可能
材質
本体:FC パッキン:NBR
接続口径
吐出側:G1/吸入側:G1
質量(kg)
7.4
電流(A)
5.5
電源(V)
AC100
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
46
吐出圧力(MPa)
0.15
定格時間(分)
連続運転可能
使用可能液体
灯油・軽油
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63303818
000730160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200