PIUSI
簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.D
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様
トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)
材質
本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径
両端G1メス
質量(kg)
2
目盛範囲
L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)
20~120
精度(%)
±1
吐出圧力(MPa)
1
計量方式
機械
使用可能液体
オイル
適合粘度(C・P)
1,000以下
繰返し精度(%)
0.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※自重落下ではご使用いただけません。
※外観が予告なく変更する場合がございます。
※ガソリンにはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63303845
000558000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200