曜日別特売

定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle

定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle - PIUSI

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
先端のノズルはオートマチックノズルタイプ
電池ユニットは完全にシール分離構造で安心

材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※自然落下、サイフォンの利用では使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303924F0068700D
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする