緩衝材 積層タイプ

緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 緩衝材 積層タイプ モノタロウ
(10件のレビュー)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。

用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として 内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63795096 - EPE 1000 2 15
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795105 - EPE 1000 2 20
2,598
2,858 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795114 - EPE 1000 2 25
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795123 - EPE 1000 2 30
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795139 - EPE 1000 1.2 40
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795148 - EPE 1000 1.2 50
5,798
6,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
63795157 - EPE 1000 1.2 60
6,698
7,368 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途:
梱包の緩衝材

大型の荷物用に切って詰めて使っています。発泡スチロールよりカッターで切りやすいので重宝しています。

2025-03-15
用途:
梱包用緩衝材
株式会社ジョイネットワーク 様

Co2レーザー加工機でカットして、ワンオフ品の梱包材に使用しました。
価格も手ごろでバッチリでした。

2024-12-05
用途:
精密機械の梱包時に仕様
卸売・小売業

厚さ20mm と 15mm 物を使い分けています。目下、当社にとっては必需品となっております。

1人が参考にしています
対象商品:
63795096
2024-03-16
用途:
梱包箱内の緩衝材

適度な硬さでカットし易く、一般的なスポンジよりも使い易い。
コスパも良いと思います。

対象商品:
63795096
2023-07-08
用途:
商品の梱包剤として
その他業種

カッターで加工も容易で使いやすい。接着もグルーガンで出来る。ただ、個人的には半分くらいのサイズの方が扱いやすいと思う。

対象商品:
63795105
2023-06-08
用途:
機械のメンテナンス時

弾力性があり、ソフトな感じで使いやすかった。さらに追加購入したい。

対象商品:
63795096
2024-02-21
用途:
梱包時
製造業

とても満足しています。再購入も視野に入れています。

対象商品:
63795105
2023-01-20
用途:
保温用断熱
製造業

加工もしやすく便利な資材と思う。
耐候性は弱いかと思えますが冬期だけであれば繰り返し使用できると
思えコスパの良い商品と思えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする