仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック質量(kg)9.9使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V/240V)300平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED耐雷サージ12kV(コモンモード)内容量1セット