曜日別特売

レディオック フラッド スポラート 210W

レディオック フラッド スポラート 210W - 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 210W - 岩崎電気
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63304877E30424M/LSAN86.5(1/10)60802700相当電球色
241,300
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
63304895E30424W/LSAN86.5(1/10)86802700相当電球色
241,300
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
63304886E30424N/NHSAN87.3(1/10)30652100相当ナトリウム色
255,300
取扱い終了
返品不可
63304904E30424W/NHSAN86.5(1/10)86652100相当ナトリウム色
241,300
取扱い終了
返品不可
63304913E30424M/NHSAN86.5(1/10)60652100相当ナトリウム色
241,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする