仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63周波数50/60Hz共用保護等級IP43電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット