曜日別特売

小型LED投光器(14W)

小型LED投光器(14W) - 岩崎電気小型LED投光器(14W) - 岩崎電気小型LED投光器(14W) - 岩崎電気小型LED投光器(14W) - 岩崎電気
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱内容量1セット
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
発光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63305358E30014W/LSAN9/BK1580電球色(100V/200V)110.4、(240V)108.22700相当本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63305367E30014W/LSAN9/W1580電球色(100V/200V)110.4、(240V)108.22700相当本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63305376E30014W/NSAN9/BK1750昼白色(100V/200V)122.3、(240V)119.85000相当本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック
20,900
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
63305385E30014W/NSAN9/W1750昼白色(100V/200V)122.3、(240V)119.85000相当本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする