小型LED投光器(33W)

小型LED投光器(33W) - 岩崎電気小型LED投光器(33W) - 岩崎電気小型LED投光器(33W) - 岩崎電気小型LED投光器(33W) - 岩崎電気
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
発光色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63305394E30015W/LSAN9/BK本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック電球色2700相当(100V)119.4、(200V)120.1、(240V)119.44050
35,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
63305403E30015W/LSAN9/W本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト電球色2700相当(100V)119.4、(200V)120.1、(240V)119.44050
35,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63305419E30015W/NSAN9/BK本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック昼白色5000相当(100V)132.7、(200V)133.5、(240V)132.74500
35,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63305428E30015W/NSAN9/W本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト昼白色5000相当(100V)132.7、(200V)133.5、(240V)132.74500
35,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする