曜日別特売

Type-C 電池4本交換式チャージャー

Type-C 電池4本交換式チャージャー - 多摩電子Type-C 電池4本交換式チャージャー - 多摩電子
(1件のレビュー)

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します

材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVCケーブル長(m)約0.9USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A内容量1個
注意
※本製品の使用可能時間は約1時間程度です。本製品では接続機器の満充電はできません。新しい電池へ交換してください。
※使用可能時間を超えて充電を継続する場合は、LEDが点灯していても電池の交換が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
入力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63305473TD48SCW約43ホワイトDC5V/最大1ADC6V
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 試作品の評価に使用
三和ニューテック株式会社製造業

筐体がしっかりしているのは良いが、レギュレータにシャットダウン機能がないようなので、性能不足だとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする