HP(日本ヒューレット・パッカード)
DesignJet
HP DesignJet T650 A0 5HB10A#BCD 大判プリンター CAD/GIS
オフィスでも現場でも、 高品質で使いやすい大判プリンター
A0モデル
用途
CAD/GIS、POP/ポスター印刷
仕様
ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、CALS G4
色
ブラック
サイズ
A0プラス - 914mm
種類
A0大判プリンター
シリーズ
DesignJet
解像度
2400 × 1200dpi
保証期間
1年間(翌営業日訪問修理保証)
印刷速度
A1カラー線画(高速エコノ)約 25 秒
インク
染料:C、M、Y、顔料:K
色数
4色
商品タイプ
プリンター
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63305699
5HB10A#BCD
¥
278,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません