防災用充電式4WAY LEDワークライト

防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス防災用充電式4WAY LEDワークライト - グリーンクロス

USBで充電するLEDライトです。
スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。
IP54の防塵防滴仕様です。
吊り下げに便利なポータブルフック付です。
裏面に強力マグネット付です。

用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル材質ABS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115保護等級防滴光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED充電時間(時間)2明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ライトの光を目に当て続けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63305735-
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 防災用充電式4WAY LEDワークライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする