曜日別特売

アイキュア

アイキュア - トーホーアイキュア - トーホーアイキュア - トーホーアイキュア - トーホーアイキュア - トーホーアイキュア - トーホー

いつでもどこでも、じゅわ~と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。
3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ)
3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ)
BGMをOFFにもできます。

付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PU質量(g)290電源入力 5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5動作時間満充電状態で約1時間バッテリー容量(mAh)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309899RLC-ER1000
7,980
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする