安全興業
アルミロープスティック
アルミ製のロープスティック トラロープ等で仕切りを作る時などに便利です。
用途
区画整理等
材質
アルミニウム
太さ(Φmm)
20
長さ(mm)
1500
質量(kg)
約1.6
タイプ
1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63331346
ARS-1-15-5
1セット(5本)
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63331355
ARS-1-15-10
1セット(10本)
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63331364
ARS-1-15-20
1セット(20本)
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。