三ツ星貿易
伸縮合図灯
使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。
手元灯(白色LED)が点灯します。
色
レッド
材質
パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
発光パターン
ボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
電源
単2電池×2本
内容量
1本
注意
※電池は付属しておりません。
※防水、防塵加工ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
LED使用数(個)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63310538
-
(伸びた状態)540/(縮んだ状態)389
赤:6、手元灯白:2
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63310547
-
(伸びた状態)853/(縮んだ状態)541
赤:11、手元灯白:2
L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください