曜日別特売

AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン

AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン - アース製薬
(1件のレビュー)

アルコール不使用です。
「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済)
水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力を兼ね備えています。
赤ちゃんからお年寄りまで誰にでも安心してご使用いただける、アルコールフリー・低刺激・無香料タイプです。
手指以外にも全身にお使いいただけます。

用途手指・全身の清潔保持に。成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル)繰り返し・詰め替え対応
注意
※家電製品などへのご使用はご遠慮ください。
※詰め替え用(品番:676412)はAQUA CREATE SKIN 1L(品番:676115)の容器に詰め替えてご使用ください。それ以外の容器でご使用されますと、商品が劣化する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633105746761151本(1L)251-25311050
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
633105836764121箱(5L)251-25285400
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Aqua Create 除菌・消臭スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63310574
2021-10-17
用途: 菌が発生しそうなところ・・・
その他業種

本当に有効なのかがいまいち判りませんね。
次回購入するか検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする