曜日別特売

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ - アース製薬
(2件のレビュー)

アルコール不使用です。
「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済)
水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力、強い酸化力による消臭効果を兼ね備えた除菌・消臭剤です。
主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必用な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。
拭き取り不要の為、そのまま乾燥させてください。気になる場合はしばらくおいてから拭き取っていただくことで効果を発揮します。
持ち運びが手軽なコンパクトタイプです。
菌への抑制効果も発揮します。

用途除菌・消臭に。成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル)効果除菌・消臭繰り返し・詰め替え対応
注意
※家電製品などへのご使用はご遠慮ください。
※詰め替え用(品番:676214)はAQUA CREATE DEO 280mL(品番:676511)の容器に詰め替えてご使用ください。それ以外の容器でご使用されますと、商品が劣化する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633105996765111本(280mL)251-2530330本体
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
633106086762141箱(5L)251-25295400業務用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Aqua Create 除菌・消臭スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63310599
2024-07-25
用途: 除菌・消臭
不動産業

主として衣類、マスクの除菌・消臭に使用。消臭は効果ありますが除菌に関しては効果は不明。ただコロナ・ウイルスにはいまだに感染していません。頼りにしています。

対象商品 : 63310599
2022-04-20
用途: マスクの消毒に
その他業種

一時期マスク不足があった時にマスクに使える消毒液を購入し使用してましたが無くなったので探していましたがマスクの普及に伴い最近では見かけなくなり某有名カタログに記載されていたので購入しました。
以前、使用していたものとは違いますが有名メーカーでもあり容器もしっかりしており安心して使用しております。
効果は分かりませんがアルコール不使用なのでマスクだけではなく色々なものに使えて又未開封だと結構長く持つそうなので災害時の備えとしてご家庭に一つあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする