用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’