曜日別特売

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル - StarTech.com

完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USBバスパワー対応
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供仕様センターチップのポラリティ:ポジティブセット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタブラック高さ(mm)5質量(g)250消費電力(W)10電源付属ACアダプタケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)5入力電流(A)0.35プラグタイプH特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-A[9ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]内容量1個
注意
※本製品を4本までカスケード接続して距離を延長することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311116USB3AAEXT5M
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする